【レンタル】小型薬用保冷庫 MediFridge 点検検査書付 FMS-055GMXシリーズ レンタル

【レンタル】小型薬用保冷庫 MediFridge 点検検査書付 FMS-055GMXシリーズ レンタル - フクシマガリレイ

ノンフロン冷媒採用。地球温暖化係数(GWP)の低いR1234yfを採用。
小型で省スペースで設置可能です。
施錠装置を標準装備しています。
高温・低温警報等各種警報を完備しています。
庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO 3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。

仕様バスケット2段仕様付属品バスケット×2個、鍵×2本材質外装/塗装鋼板、内装/ABS樹脂・塗装鋼板質量(kg)27電源単相100V 50/60Hz 15Aコンセント形状接地形2極 15A 125V内寸法(mm)420×335×297内容積(L)(有効)42電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)107/110設定温度範囲ECモード/2~25℃、HCモード/3~5℃外寸法(mm)500×452(482)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。設置面積(m2)最少設置床面積:12冷媒R1234yf(ノンフロン)サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79420586FMS-055GMX2-6979-21-705
36,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420595FMS-055GMX2-6979-21-7110
40,160
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420611FMS-055GMX2-6979-21-7215
43,520
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420620FMS-055GMX2-6979-21-7320
46,880
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420629FMS-055GMX2-6979-21-7430
53,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420638FMS-055GMX2-6979-21-752(延長)
4,288
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79420647FMS-055GMX2-6979-21-7840
63,680
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420656FMS-055GMX2-6979-21-7950
72,080
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする