【レンタル】冷凍機付インキュベーター 点検検査書付 MIR-254-PJ レンタル

【レンタル】冷凍機付インキュベーター 点検検査書付 MIR-254-PJ レンタル - PHC[科学研究・開発用品]

-10℃~+60℃の幅広い温度制御範囲
ポップアップメニューを備えた液晶コントロールパネル
自在な設定が可能なプログラム機能
パスワード付キーロックで不正アクセス防止
冷凍機稼働時の省エネ運転(メーカー従来比)
培地乾燥の低減
自動霜取り機能
照明タイマー制御

材質外装/塗装鋼板内装/ステンレス鋼板質量(kg)108電源(V)単相100(50Hz/60Hz)内容量(L)238最大消費電力(W)260/280(50Hz/60Hz)温度表示方式液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃)制御可能温度範囲-10℃~+60℃(周囲温度:+5~+35℃、無負荷)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×580×1618サービス分類レンタル内容量1セット
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79420105MIR-254-PJ2-4319-02-705
67,250
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420121MIR-254-PJ2-4319-02-7110
76,700
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420130MIR-254-PJ2-4319-02-7215
86,150
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420139MIR-254-PJ2-4319-02-7320
95,600
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420148MIR-254-PJ2-4319-02-7430
114,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420157MIR-254-PJ2-4319-02-751(延長)
4,580
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79420166MIR-254-PJ2-4319-02-7840
142,850
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420175MIR-254-PJ2-4319-02-7950
166,475
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする