交換レンズ NIKKOR Z 28mm f/2.8
豊かなボケ表現を日常的に楽しめる、コストパフォーマンスの高いフルサイズ対応小型・軽量単焦点レンズ
ボケを活かした印象的な表現を楽しめる、単焦点のNIKKOR Z レンズで最小・最軽量の広角28mm、開放F値2.8の明るいレンズです。AFにマルチフォーカス方式を採用することにより、高速・高精度なAF制御を実現するとともに、最短撮影距離0.19mを実現するなど、近距離光学性能の向上にも大きく貢献しています。気軽に持ち歩ける明るいレンズとして、風景やストリートフォト、テーブルフォトなど日々のスナップ撮影で活躍します。
・単焦点ならではのボケ表現が得られる広角28mm
・開放F値2.8の明るさと浅い被写界深度から生まれる大きく自然なボケ
・非球面レンズ(2枚)採用により、ディストーションや球面収差などさまざまな収差を効果的に補正
・スナップに使いやすい、空間をダイナミックに捉える広角単焦点28mm
・風景や街角の何気ないワンシーンからテーブルフォトの撮影まで、多彩なシーンで活躍
・ニコンDXフォーマットの Z シリーズカメラユーザーにも使いやすい焦点距離
・ニコン ミラーレスカメラの機動力を最大限に活かせる、最小・最軽量ボディー
・スナップ撮影に適した高性能
・最短撮影距離0.19mの優れた近距離性能
・シャッターチャンスにすばやく対応できる非沈胴式
・「マルチフォーカス方式」を採用
・防塵・防滴に配慮した設計
・電磁絞り機構の採用
・動画も快適に撮影できる、使いやすさを追求した高い動画性能
・STM駆動、クリックレスのコントロールリングによる優れた静音性
・ピントや明るさがゆっくりと滑らかに変化する映像が得られる高い操作性
・フォーカシング時に画角が変わらない、フォーカスブリージング対応
・明るさの変化を自然に見せる絞り制御
- 付属品
- レンズキャップ52mm LC-52B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1
- その他
- ニコンZマウント
- 寸法(mm)
- 最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):70×43
- 質量(g)
- 約155
- 倍率(倍)
- 最大撮影:0.2
- 羽根枚数
- (円形絞り)7枚
- フィルター直径(Φmm)
- 52
- レンズ構成
- 8群9枚(非球面レンズ2枚)
- 撮影距離(m)
- 最短:撮像面から0.19
- 絞り
- 最小:f/16、最大:f/2.8
- 画角
- 75°(撮像範囲FX)、53°(撮像範囲DX)
- 内容量
- 1個
※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
※レンズはカメラのファームウェアを最新版にバージョンアップしてお使いください。ファームウェアが最新になっていない場合、レンズを正しく認識しなかったり、機能の一部が使用できないことがあります。
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ
































