曜日別特売

交換レンズ NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

交換レンズ NIKKOR Z 35mm f/1.8 S - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 35mm f/1.8 S - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 35mm f/1.8 S - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 35mm f/1.8 S - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 35mm f/1.8 S - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 35mm f/1.8 S - Nikon(ニコン)

幅広いシーンで威力を発揮する新世代大口径広角レンズ
新採用のマルチフォーカス方式により、静粛で高速・高精度なAF制御を実現するとともに、無限遠から近距離まで、効果的に収差を抑えた優れた結像性能を発揮します。さらに、EDレンズ(2枚)の採用で軸上色収差を効果的に補正。3枚の非球面レンズで絞り開放でもサジタルコマフレアを効果的に抑制しており、高い点像再現性が得られます。大口径レンズならではの自然で柔らかな美しいボケ味も魅力です。
・至近から無限遠まで全域で軸上色収差を効果的に補正、高画素デジタルカメラに対応する高い解像度
・大口径レンズならではの自然で柔らかな美しいボケ味
・EDレンズ(2枚)の採用により、効果的に低減した軸上色収差
・撮像範囲全域で色にじみが極めて少なく、芯を確保した崩れにくい、高い点像再現性
・ゴースト、フレアを効果的に抑制する優れた逆光耐性「ナノクリスタルコート」
・静止画・動画問わず、静粛で高精度なAF
・対応カメラとの組み合わせ時、MF時のリニア操作が可能
・本格的な動画性能
・スムーズな映像表現を可能にする数々の配慮
・機能が割り当てられて、静粛な撮影操作を可能にするコントロールリング
・防塵・防滴に配慮した設計
・電磁絞り機構採用

付属品
62mmスプリング式レンズキャップLC-62B、裏ぶたLF-N1、バヨネットフードHB-89、レンズケース CL-C1
その他
ニコンZマウント
寸法(mm)
最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):73.0×86.0
質量(g)
約370
倍率(倍)
最大撮影:0.19
羽根枚数
(円形絞り)9枚
フィルター直径(Φmm)
62
レンズ構成
9群11枚(EDレンズ2枚、非球面レンズ3枚、ナノクリスタルコートあり)
撮影距離(m)
最短:撮像面から0.25
絞り
最小:f/16、最大:f/1.8
画角
63°(撮像範囲FX)、44°(撮像範囲DX)
内容量
1個
注意
※対応カメラはメーカーサポートサイトをご確認ください。
※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79519146NIKKOR Z 35mm f/1.8 S
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする