SK(新潟精機)
精密刻印セット 6mm 英字
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79526067
品番
SP6-AZS
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
A~Zの英字27本組セットです。
用途
機械、金属部品等への打刻、マーキングに
セット内容
A~Z
材質
本体/機械構造用炭素鋼
全長(mm)
65
本体質量(g)
862
組数
27本
サイズ(mm)
6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×68×32