曜日別特売
DK-113 差替精密ラチェットドライバーセット ENGINEER(エンジニア) 79561225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DK-113 差替精密ラチェットドライバーセット ENGINEER(エンジニア) 79561225
DK-113 差替精密ラチェットドライバーセット ENGINEER(エンジニア) 79561225
DK-113 差替精密ラチェットドライバーセット ENGINEER(エンジニア) 79561225
DK-113 差替精密ラチェットドライバーセット ENGINEER(エンジニア) 79561225

差替精密ラチェットドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1式
注文コード
79561225
品番
DK-113
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ワンタッチで軸の長さを調整できる差替式の精密ラチェットドライバー。
軸の長さを12~90mmまで無段階に調整できます。
軸ブレがなく安定した精密作業が可能な回転キャップを搭載。
高精度先端加工の両頭差替ビット。

用途
各種小ネジの取り付け、取り外しに。
狭く奥まった場所での作業に。
材質
ドライバー用炭素鋼(ビット)/ASB&エラストマー(グリップ)
全長(mm)
129~207
質量(g)
62
グリップ径(Φmm)
16.8
送り角度(°)
12
ビット寸法(mm)
長さ:12~90
先端サイズ(mm)
+No.00/-2.5・+No.0/-3.0・+No.1/-4.0
ビット全長(mm)
120
六角軸対辺(mm)
4
ギア数
30
注意
※軸長90mm以上で使用するとコレットが破損する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする