玉子焼13×18cm

玉子焼13×18cm - よこやま

3層ハードコート プライマーコートにダイヤモンド微粒子を配合 トップコート、凸凹加工ミドルコート、ダイヤモンド微粒子配合プライマー

仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
本体:アルミニウム合金(板厚2.5mm)、はり底:ステンレス鋼(板厚0.5mm)
寸法(mm)
約135×365×84 (本体高さ:約35)
質量(g)
約400
加工
表面:フッ素樹脂塗膜加工
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79576230NNS-401S
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする