DL200形Φ75中角40K銀
- 仕様
- 天井面取付専用
- 材質
- 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
- 質量(kg)
- 0.7
- 型
- 天井埋込型
- タイプ
- 中角タイプ
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 15
- 定格寿命(時間)
- 40000(光束維持率85%)
- 色温度(K)
- 4000
- 遮光度
- 30度
- LED色
- 白色
- ビーム角(度)
- 25
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 118
- 入力電流(A)
- (100V時):0.156、(200V時):0.078、(242V時):0.067
- 光束(Lm)
- 1770
- トランス
- LED内蔵電源ユニット内蔵
- Ra
- 85
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 直下近接限度(cm)
- 30
- グリーン購入法
- 適合
- 埋込穴(Φmm)
- 75
- 埋込高(mm)
- 112(施工時130mm以上必要)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
ダウンライト の新着商品
カテゴリ








