Panasonic(パナソニック)
DL250形Φ75拡散50K銀黒枠
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
埋込高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79719240
XNN2507BNKRS9
0.9
112(施工時185mm以上必要)
¥
41,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
33日以内出荷
返品不可
79725725
XND2507BNZRY9
0.9
112(施工時185mm以上必要)
¥
47,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79729496
XND2507BNZLE9
0.7
112(施工時130mm以上必要)
¥
44,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください