よこやま
ステンレス両手鍋20cm
鍋の丸いフォルムによりふきこぼれを抑える対流へとつながっていきます。
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
ステンレス鋼(クローム21%)(底の厚さ0.7mm)
寸法(mm)
約236×365×163(本体高さ:約115)
質量(g)
約900
容量(L)
約3.6
内容量
1個(3600mL)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79772677
EJS-500
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください