曜日別特売

ステンレス両手鍋20cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個(3600mL)
注文コード
79772677
品番
EJS-500
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

鍋の丸いフォルムによりふきこぼれを抑える対流へとつながっていきます。

仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
ステンレス鋼(クローム21%)(底の厚さ0.7mm)
寸法(mm)
約236×365×163(本体高さ:約115)
質量(g)
約900
容量(L)
約3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする