11/15より値下げ!現場を応援
撥水道場
トリガースプレーボトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
300、満:320
250、満:285
300、満:320
500、満:520
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79756419
品番
CT300N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
値下げ
¥
229
バスケットに入れる
極細のミストを噴霧するコンパクトトリガースプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途
液体の噴霧に
容量(mL)
300、満:320
質量(g)
42
全高(mm)
210
外径(mm)
54.2
仕様
ガンスプレー/小
材質
キャップ・中栓:PP、ボトル:PE
色
ボトル:乳白色(半透明)
口径(Φmm)
24
吐出量(mL)
噴射:0.3
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。