11/15より値下げ!現場を応援
PO300S ワンタッチキャップボトル 撥水道場 79756647

PO300S ワンタッチキャップボトル 撥水道場 79756647
PO300S ワンタッチキャップボトル 撥水道場 79756647
PO300S ワンタッチキャップボトル 撥水道場 79756647
PO300S ワンタッチキャップボトル 撥水道場 79756647
PO300S ワンタッチキャップボトル 撥水道場 79756647

ワンタッチキャップボトル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79756647
品番
PO300S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)値下げ
¥189

白色外観でありながら、内容物への光の影響を抑える遮光設計(
比較評価)を施したワンタッチキャップ(ヒンジキャップ・中栓付き)ボトルです。外観の清潔感と、内容物保護を両立(メーカー比較)。光の影響を受けたくない液体の保存・保管に。遮光容器/遮光ボトル/保存容器/

用途
液体の保存・保管に。
仕様
ヒンジキャップ・中栓付
材質
キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE
色
ボトル:遮光白
容量(mL)
300、満:323
質量(g)
38
穴径(Φmm)
キャップ:2.8
全高(mm)
185
口径(Φmm)
24
外径(mm)
55
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする