11/15より値下げ!現場を応援
PH500N 封印キャップボトル 撥水道場 79756051

PH500N 封印キャップボトル 撥水道場 79756051
PH500N 封印キャップボトル 撥水道場 79756051
PH500N 封印キャップボトル 撥水道場 79756051

封印キャップボトル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79756051
品番
PH500N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)値下げ
¥209

漏れ防止・改ざん防止に便利な封印キャップ付きボトルです。

用途
液体の保存・保管に。
仕様
封印キャップ・中栓付
材質
キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE
色
ボトル:乳白色(半透明)
容量(mL)
500、満:582
質量(g)
65
全高(mm)
180
口内径(Φmm)
30
外径(mm)
73
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする