撥水道場
小判トンガリキャップボトル
小判型のボトルです。内容物を少量ずつ出しやすいトンガリキャップです。
用途
液体の保存・保管に。
仕様
ヒモ付とんがりキャップ・中栓付
材質
キャップ・中栓:PP、ボトル:PE
幅(mm)
56
色
ボトル:白
容量(mL)
200、満:244
高さ(mm)
213
質量(g)
26
奥行(mm)
41
口径(Φmm)
24
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79756349
PT200W
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください