撥水道場
小判トンガリキャップボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79756349
品番
PT200W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
小判型のボトルです。内容物を少量ずつ出しやすいトンガリキャップです。
用途
液体の保存・保管に。
仕様
ヒモ付とんがりキャップ・中栓付
材質
キャップ・中栓:PP、ボトル:PE
幅(mm)
56
色
ボトル:白
容量(mL)
200、満:244
高さ(mm)
213
質量(g)
26
奥行(mm)
41
口径(Φmm)
24
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79756349
PT200W
57736149
-
小判トンガリキャップ容器
撥水道場
1個
¥
169
税込
¥
186
品番が変更になりました