曜日別特売
EL-CE1706C シーリング センサー付L無し 三菱電機 79581245

シーリング センサー付L無し

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79581245品番EL-CE1706C
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

普段は消灯,暗くなってから人が近づくと100%点灯。
人が居なくなると消灯します。
人感センサー付の小形シーリング
壁スイッチでセンサーON-OFF切替設定可能
乳白ガラスのような質感からの柔らかい光
点灯時間を5~180秒の間で調整ができます
センサがはたらき始める周りの明るさを設定できます

定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする