LED調光ダウンライト
効率・明るさ重視の拡散光タイプ。
空間全体に明るさが広がります。
信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能
明るさクラス550ライトユニットとのセット
レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)
- 定格
- 段調光機能付調光5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 47.1 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- 85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 色温度(K)
- 5000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:117.4 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:5530
- 光色
- 昼白色
- 明るさ
- クラス550(FHT42形×3灯器具相当)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ

























