調光ダウンライト レンズ別
ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。
器具外径がΦ85と小さく,器具の存在感を抑えます
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
Ra90と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
- 定格
- 調光(位相)5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格消費電力(W)
- 8.6
- 平均演色評価数(Ra)
- 90
- 時間
- 光束維持:40000時間
- 色温度(K)
- 2700
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 光色
- 電球色
- 明るさ
- クラス75/クラス100
- 埋込穴(Φmm)
- 75
- エコロジー商品
- 長寿命
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ



























