曜日別特売

調光ダウンライト レンズ別

調光ダウンライト レンズ別 - 三菱電機調光ダウンライト レンズ別 - 三菱電機調光ダウンライト レンズ別 - 三菱電機調光ダウンライト レンズ別 - 三菱電機

ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。
照射自由度を向上させるダブルスイングと360°回転機構
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です

定格
調光(位相)5~100%
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
8.6
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間
電源周波数(Hz)
50/60
埋込穴(Φmm)
100
エコロジー商品
長寿命
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色温度(K)
光色
明るさ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79589697EL-D0801L/1K3000電球色クラス75/クラス100
10,500
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
79589706EL-D0801L/1W3000電球色クラス75/クラス100
10,500
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
79589758EL-D0801W/1K4000白色クラス100/75(電源による)
10,500
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
79589767EL-D0801W/1W4000白色クラス100/75(電源による)
10,500
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
79589776EL-D0801WW/1K3500温白色クラス100/75(電源による)
10,500
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
79589785EL-D0801WW/1W3500温白色クラス100/75(電源による)
10,500
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする