曜日別特売

調光ダウンライト レンズ別

調光ダウンライト レンズ別 - 三菱電機調光ダウンライト レンズ別 - 三菱電機

ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。
照射自由度を向上させるダブルスイングと360°回転機構
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
Ra90と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します

定格
調光(位相)5~100%
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
8.6
平均演色評価数(Ra)
90
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
2700
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色
明るさ
クラス75/クラス100
埋込穴(Φmm)
100
エコロジー商品
長寿命
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79589715EL-D0801L27/1K
10,500
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
79589731EL-D0801L27/1W
10,500
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする