アークランドサカモト
腰袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79792898
品番
WMK-03B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
現場作業で道具や資材を収納・携帯する際に
仕様
Dリング付き,リフレクトラインあり,工具差し付き
材質
本体:ポリエステル 金具:スチール
幅(mm)
ベルト通し:(約)60
寸法(mm)
D120×W210×H242
色
ブラック/シルバー
質量(g)
316
段数
2段