曜日別特売
SF-DFCP25IV 扇風機 コードレス クリップ扇風機 卓上 壁掛け USB TOPLAND 79807090

SF-DFCP25IV 扇風機 コードレス クリップ扇風機 卓上 壁掛け USB TOPLAND 79807090
SF-DFCP25IV 扇風機 コードレス クリップ扇風機 卓上 壁掛け USB TOPLAND 79807090
SF-DFCP25IV 扇風機 コードレス クリップ扇風機 卓上 壁掛け USB TOPLAND 79807090
SF-DFCP25IV 扇風機 コードレス クリップ扇風機 卓上 壁掛け USB TOPLAND 79807090
SF-DFCP25IV 扇風機 コードレス クリップ扇風機 卓上 壁掛け USB TOPLAND 79807090
SF-DFCP25IV 扇風機 コードレス クリップ扇風機 卓上 壁掛け USB TOPLAND 79807090

扇風機 コードレス クリップ扇風機 卓上 壁掛け USB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アイボリー
内容量1台注文コード79807090品番SF-DFCP25IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

卓上・クリップ・壁掛の3WAYで設置可能!ほどよいサイズの扇風機電源
ピンポイント送風:360°お好みの角度で使用可能
◇電源:2電源(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン2000mAh内臓)
◇羽根経:11cm
◇風量:3段階(弱・中・強)
◇角度調整:上下左右に360°(手動)
◇クリップ保持範囲:約40mmまで

用途
どこでもFANTASTIC デスクファン コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト アウトドア
付属品
USB電源ケーブル
材質
ABS樹脂
アイボリー
質量(g)
320
ハネ径(cm)
11
風量
3段階(弱・中・強)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×7.2×18.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする