SONY
有機ELゲーミングモニター(QHD 540Hz)
サイズ
27
表面処理
スーパーアンチグレア
コントラスト比
(スタティック、標準値)1500000:1
解像度
2560×1440(QHD)
入力端子
DisplayPort x1 (Ver2.1 UHBR13.5)/HDMI x2(Ver. 2.1)/USB Type-Bx1(Upstream)/USB Type-Ax2(Downstream)/ヘッドホン出力x1(3.5mm Jack)/USB Type-Ax1(SW Update)
パネル駆動方式
有機EL
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79821555
SDM-27Q102
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください