CAF-K6B アルミ台車 タフキャリー ピカコーポレイション 79849266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAF-K6B アルミ台車 タフキャリー ピカコーポレイション 79849266
CAF-K6B アルミ台車 タフキャリー ピカコーポレイション 79849266
CAF-K6B アルミ台車 タフキャリー ピカコーポレイション 79849266
CAF-K6B アルミ台車 タフキャリー ピカコーポレイション 79849266
CAF-K6B アルミ台車 タフキャリー ピカコーポレイション 79849266

アルミ台車 タフキャリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79849266
品番
CAF-K6B
参考基準価格(税別)¥138,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

本体は軽量アルミ合金製。
コーナー部に保護用パッド付き。
大型自在キャスター(Φ150、ウレタン製)を採用。
キャスターの交換は工具1本で可能。
天板が板仕様。
連結金具(オプション)で連結することでより多くの荷物を運搬できます。
どの組み合わせでも積重ね可能です。

仕様
型材仕様
色
シルバー
材質(本体)
軽量アルミ合金
キャスター
6輪(自在×6)
最大積載量(kg)
1000
外寸(mm)
長さ1221×幅771×高さ258
荷台寸法(幅)(mm)
750
ストッパー
○
キャスター径(Φmm)
150
キャスター数
6
自重(kg)
29.2
荷台寸法(奥行)(mm)
1200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする