曜日別特売
YA-HICUBE-1 ソーラーライト 陽だまりキューブ YAMAZEN(山善) 79869469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YA-HICUBE-1 ソーラーライト 陽だまりキューブ YAMAZEN(山善) 79869469
YA-HICUBE-1 ソーラーライト 陽だまりキューブ YAMAZEN(山善) 79869469
YA-HICUBE-1 ソーラーライト 陽だまりキューブ YAMAZEN(山善) 79869469
YA-HICUBE-1 ソーラーライト 陽だまりキューブ YAMAZEN(山善) 79869469
YA-HICUBE-1 ソーラーライト 陽だまりキューブ YAMAZEN(山善) 79869469
YA-HICUBE-1 ソーラーライト 陽だまりキューブ YAMAZEN(山善) 79869469
YA-HICUBE-1 ソーラーライト 陽だまりキューブ YAMAZEN(山善) 79869469
YA-HICUBE-1 ソーラーライト 陽だまりキューブ YAMAZEN(山善) 79869469
YA-HICUBE-1 ソーラーライト 陽だまりキューブ YAMAZEN(山善) 79869469
YA-HICUBE-1 ソーラーライト 陽だまりキューブ YAMAZEN(山善) 79869469

ソーラーライト 陽だまりキューブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79869469
品番
YA-HICUBE-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ソーラーパネル式・人感センサー付なので設置後の操作は不要!_x000D_
発光色は3種類!昼光色から電球色まで、あらゆるシーンに合わせて選択可能!_x000D_
点灯バターンは2種類!常夜灯としても、感知時のみでもお選びください!_x000D_
ソーラ一部分とLEDライト部分は180度回転!組合せ次第で設置形状は最大4パターン!_x000D_
雨や水がかかる場所でも安心ヽ屋外でも使用できる防塵防水等級はIP65!

用途
玄関ポーチ、駐車場、工事現場、簡易看板照明その他野外での照明
材質
ABS+PC
寸法(mm)
88×73.6×94.8
全光束(Lm)
300
光源
SMD2835×24個
色温度(K)
6000/4000/3000
バッテリー電圧(V)
3.7
防塵防水性能
IP65
センサー探知範囲
角度120度・距離2~6m
点灯方式
[A]感知100%点灯→減光常時/[B]100%点灯→消灯
ソーラーパネル出力
0.7W・7V
充電時間(時間)
6-8(日照条件良好)
バッテリー容量(mAh)
1200
効率
電力:2.5W
点灯時間(時間)
最大約50
照射角度(°)
120×60
エコロジー商品
省エネ
注意
※本製品はソーラーランプのため、十分な日差しが当たる場所に設置してください。日差しが十分でないと点灯時間の短縮や不点灯の原因になります。_x000D_
※野外での使用環境温度(0-45℃)の範囲内でご使用ください。_x000D_
※設置作業は必ず電源を切った状態で行ってください。_x000D_
※本製品の質量に耐えれる場所にしっかりと取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする