WIZ'A
替えビット
WKB-255
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80789251
品番
WKB-255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
用途
軸交換式ドリルチャック用の替えビットとして
材質
特殊工具鋼(焼き入れ加工品)
長さ(mm)
差し込み部:13(Aタイプ)
色
シルバー
質量(g)
約13
先端サイズ
2
対辺(mm)
6.35
適合品番
【ドリルチャック】WKB-10/WKB-13
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約55×6.35×6.35