- つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品 OHSATO(大里) 80793207

- つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品 OHSATO(大里) 80793207
- つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品 OHSATO(大里) 80793207

つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80793207
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。
セット内容
プラ用タッピング2x4_50本
プラ用タッピング2x6_50本
プラ用タッピング2x8_50本
プラ用タッピング2x10_50本
プラ用タッピング3x6_50本
プラ用タッピング3x8_50本
プラ用タッピング3x10_50本
プラ用タッピング3x12_50本
プラ用タッピング3x16_50本
プラ用タッピング4x8_50本
プラ用タッピング4x10_50本
プラ用タッピング4x12_50本
プラ用タッピング4x16_50本

用途
プラスチックへの固定に
セット内容
13種類
材質
鉄
長さ(mm)
4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)
品番
901-4164
十字穴番号
#1、#2
表面処理
三価めっき
ケース寸法(mm)
233×170×34
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字
ねじの呼び
2、3、4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする