小型冷蔵庫 スライドドア 上開き チェスト型 上面ガラス
・コンパクト設計ながら視認性の高いガラススライド扉を採用
・省スペースで設置できる卓上型冷凍ストッカー
・容量を活かしてアイス・保冷剤・ネッククーラーなどをまとめて収納可能
・商品が見えるためセルフサービス運用にも最適
・ガラス引き戸により冷気漏れを抑えながら取り出しやすい構造
・ホテル、道の駅、工場、物流施設など幅広いシーンで活用可能
・本体サイズ:約737×525×405mmの低背設計で圧迫感が少ない
・温度調節ダイヤル搭載で用途に応じた管理が可能
- 用途
- 【ホテル・旅館】
宿泊者向けアイスサービス/大浴場前の湯上がりサービス/ラウンジのアイスコーナー/ウェルカムサービス
【道の駅・観光施設】
ご当地アイス販売/冷凍スイーツ販売/テイクアウト冷凍商品の販売
【工場・物流センター】
熱中症対策コーナー/ネッククーラー保管/保冷剤ストック/作業前後のクールダウン用品
【管理オフィス・事業所】
福利厚生用アイスサービス/熱中症対策備品管理/社員休憩スペース設置
【飲食店】ビュッフェアイスクリーム提供/デザートコーナー運用
- 付属品
- 霜取りヘラ
- 寸法(mm)
- 737×525×405
- 質量(kg)
- 23
- 定格電圧
- AC100V (50/60Hz)
- 定格電流(A)
- 1.50 /1.30 (50Hz/60Hz)
- 定格消費電力(W)
- 【電動機】60.0 / 55.0 (50Hz/60Hz)
- 有効内容量(L)
- 30
- 冷却方式
- 直冷式
- 電源コード
- 1.9m
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は業務用となるため、家電リサイクル法適応外となります。※室温の高い場所では、庫内温度が上がりますので周囲温度が35℃以下の場所でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ




























