曜日別特売

1ドア冷凍庫 前開き ファン式 70L

1ドア冷凍庫 前開き ファン式 70L - ツインバード1ドア冷凍庫 前開き ファン式 70L - ツインバード1ドア冷凍庫 前開き ファン式 70L - ツインバード1ドア冷凍庫 前開き ファン式 70L - ツインバード1ドア冷凍庫 前開き ファン式 70L - ツインバード1ドア冷凍庫 前開き ファン式 70L - ツインバード1ドア冷凍庫 前開き ファン式 70L - ツインバード1ドア冷凍庫 前開き ファン式 70L - ツインバード

HF-EJ07Bは、様々な冷凍ストックを身近に自由に楽しめることを目指した、空間に溶け込むスリムな冷凍庫です。
幅356mmのスリムな設計で、リビングなどにも違和感なく置くことができます。
作り置きや冷凍食品のような毎日の食卓を支えるものから、贈答品やお取り寄せのような特別な一品まで。
冷食を日常に上手に取り込める冷凍庫です。

セット内容
本体×1 / 取扱説明書(保証書付)×1
寸法(mm)
356×550×867
質量(kg)
27
容量(L)
70
定格電圧
AC100V (50/60Hz)
定格消費電力(W)
電熱装置(霜取り用):100
冷却方式
ファン式
電源コード
2.3m
年間消費電力量(kWh/年)
208 (冷凍) / 90 (冷蔵)
省エネ基準達成率(%)
1.3(2021年度)
定格消費電流(A)
2.0 (50/60Hz)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81996778HF-EJ07B
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする