冷蔵庫 350L
最上段までらくに手が届く、ちょっと低め169cm。
どっちもドア:ひとつのドアが右にも左にも開く、シャープ独自のどっちもドア。左右近い方からサッと食品を出し入れできて便利です。
出し入れラクラクライン:女性の身長に合わせたローウエスト設計で、重いペットボトルもラクに出し入れ。
ナノ低温脱臭触媒:触媒にナノサイズの粒子を採用。脱臭+抗菌のダブル効果で気になるニオイ・雑菌・カビを抑えます。
LED照明:明るく見やすいLED照明で、食品の色を自然のままに見せます。
【仕様】
◇壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース:20mm以上
◇最小必要設置スペース:幅610mm×奥行672mm×高さ1740mm
◇定格消費電力 50/60Hz:電動機?85 / 85(W)、電熱装置?128 / 128(W)
- 用途
- 事務所やオフィス、休憩室などに。
- 内容量
- 1台
注意
※大型品のため、日時指定は受付いたしかねます。出荷後7~10日でのお届けとなる目安です。※配送エリアによっては配達のお断り、もしくは別途チャーター費用を頂く場合がございます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥25,000/税込¥27,500 |
| 北海道地方 | 1 | ¥30,000/税込¥33,000 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
家電 の新着商品
カテゴリ























