冷蔵庫 412L
「プラズマクラスター」で清潔保存。幅60cmスリムタイプ。
プラズマクラスター(冷気除菌):きれいな冷気が庫内を包み込み、浮遊菌を除菌します。
ボタンひとつで低温新鮮モード:生鮮食品や調理済みの作り置き食材、お総菜をさらに低温保存で菌の繁殖を抑え、鮮度を保ちます。
出し入れラクラクライン:女性に使いやすいローウエスト設計で、ペットボトルもラクに出し入れ。高さが変えられる高さ調節ドアポケットも人気。
どっちもドア:ひとつのドアが右にも左にも開く、シャープ独自のどっちもドア。左右近い方からサッと食品を出し入れできて便利です。
【仕様】
◇壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース:20mm以上
◇最小必要設置スペース:610mm×奥行705mm×高さ1870mm
◇定格消費電力 50/60Hz:電動機90 / 90(W)、電熱装置131 / 131(W)
- 用途
- 事務所やオフィス、休憩室などに。
- 内容量
- 1台
注意
※大型品のため、日時指定は受付いたしかねます。出荷後7~10日でのお届けとなる目安です。※配送エリアによっては配達のお断り、もしくは別途チャーター費用を頂く場合がございます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥25,000/税込¥27,500 |
| 北海道地方 | 1 | ¥30,000/税込¥33,000 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
家電 の新着商品
カテゴリ























