TinyFlow ヘアドライヤー
出張や旅行、ふだん使いにも嬉しい「コンパクト感」
80℃と40℃の温風で乾燥&スタイリング
コンパクトサイズと風量を両立したBLDCモーター搭載。
圧倒的質感にこだわったブラックカラーの「黒耀」と陶器のような、静かな艶消し生活に溶け込むマットホワイト
- 付属品
- 本体、マグネット装着ノズル、取扱説明書(保証書付き)
- 材質
- 本体:アルミ合金、運転切替スイッチ:ABS、吹出ノズル:PA+GF、吸気口カバー:ABS、フィルター:SUS(チタンコート)、電源コード:CSPEゴムコード、結束ベルト:PA
- 質量(g)
- 390
- 電源(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 1200
- 風速(m/s)
- 17
- 風量
- 1.2m3/m
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 174×38×138
- 運転モード
- OFF/SET/TURBO、MODE:ON/OFF
- 内容量
- 1個
美容家電 の新着商品
カテゴリ


































