曜日別特売
ATD-B09(WH) TinyFlow ヘアドライヤー アピックス 81354896

ATD-B09(WH) TinyFlow ヘアドライヤー アピックス 81354896
ATD-B09(WH) TinyFlow ヘアドライヤー アピックス 81354896
ATD-B09(WH) TinyFlow ヘアドライヤー アピックス 81354896
ATD-B09(WH) TinyFlow ヘアドライヤー アピックス 81354896
ATD-B09(WH) TinyFlow ヘアドライヤー アピックス 81354896
ATD-B09(WH) TinyFlow ヘアドライヤー アピックス 81354896
ATD-B09(WH) TinyFlow ヘアドライヤー アピックス 81354896

TinyFlow ヘアドライヤーATD-B09(WH)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード81354896品番ATD-B09(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

出張や旅行、ふだん使いにも嬉しい「コンパクト感」
80℃と40℃の温風で乾燥&スタイリング
コンパクトサイズと風量を両立したBLDCモーター搭載。
圧倒的質感にこだわったブラックカラーの「黒耀」と陶器のような、静かな艶消し生活に溶け込むマットホワイト

色
ホワイト
付属品
本体、マグネット装着ノズル、取扱説明書(保証書付き)
材質
本体:アルミ合金、運転切替スイッチ:ABS、吹出ノズル:PA+GF、吸気口カバー:ABS、フィルター:SUS(チタンコート)、電源コード:CSPEゴムコード、結束ベルト:PA
質量(g)
390
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1200
風速(m/s)
17
風量
1.2m3/m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×38×138
運転モード
OFF/SET/TURBO、MODE:ON/OFF

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする