曜日別特売
SPR-WI ウォーターブース 【Iguazu】 エアテックス 81728538

SPR-WI ウォーターブース 【Iguazu】 エアテックス 81728538
SPR-WI ウォーターブース 【Iguazu】 エアテックス 81728538

ウォーターブース 【Iguazu】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81728538
品番
SPR-WI
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

レッドサイクロンL2サイズの水流式塗装ブース【Iguazu(イグアス)】
水流方式のウォーターカーテンがユニット式になって新登場!!
・コンパクト設計で扱いやすい、水流式塗装ブース
・排気中の塗料ミストを水流でしっかりキャッチし、周囲への飛散や臭気を効果的に抑制。設置や片付けも簡単に。

用途
ウォーターブース・水流式塗装ブース
付属品
回転プレート / L型ホーススリーブ / ホースクランプ / ホースジョイント / 排気ホース / 排気口アタッチメント / LEDライト / 塗装持ち手6本付 / フレームアタッチメント(ホルダー4個付き) / ACアダプター
寸法(mm)
420×330×590 ※展開時
モーター
12V 2.5A
音量(dB)
操作:約73 ※参考値
水量(L)
動作必要:2.4 ※最大値

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする