APC032 コンプレッサー・スピカ2 エアテックス 81728547

コンプレッサー・スピカ2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
スピカ2 単体,ダイヤル式電源(5段階出力調整機能付)
注文コード
81728547
品番
APC032
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

スピカにオートスイッチがついた最新コンプレッサー。見た目もシャープになりました!
0.28Mpaと小型コンプレッサーでは高い圧力で安定した吹付を可能にします。
ダイヤル式で電源のON/OFFができます。さらにそのダイヤルで5段階の風量調節が可能!

用途
小型コンプレッサー
付属品
ブレイドエアホース、ACアダプター、エアブラシホルダー
仕様
スピカ2 単体,ダイヤル式電源(5段階出力調整機能付)
消費電力(W)
20
定格電圧(V)
12(DC) 100~240(AC)
最高圧力(MPa)
0.28(約2kgf/cm2)
定格時間(分)
30
空気吐出量(L/min)
約12
作動音(dB)
50以下
接続サイズ
Sネジ(ホース)
注意
※「APC032」にエアブラシは付属しておりません。
※定格圧力はエアブラシの口径などによって変わります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする