曜日別特売
26000000000 バッテリー式ハンドスプレーヤー ULTRA QUICKSHOT2 GRACO(グラコ) 81728565

26000000000 バッテリー式ハンドスプレーヤー ULTRA QUICKSHOT2 GRACO(グラコ) 81728565
26000000000 バッテリー式ハンドスプレーヤー ULTRA QUICKSHOT2 GRACO(グラコ) 81728565
26000000000 バッテリー式ハンドスプレーヤー ULTRA QUICKSHOT2 GRACO(グラコ) 81728565

バッテリー式ハンドスプレーヤー ULTRA QUICKSHOT2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81728565
品番
26000000000
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

比類のない効率性、コンパクトなコードレスの利便性。瞬時に反応するガンはスピットを実質的に排除。
Quick Flush で2倍の早さで洗浄。Easy Out のろ過機能を備えた長寿命 QuickShotnⅡポンプ。
プロ仕様 Easy Out 塗料フィルター。注いですぐ使える 1L カップ。ベルトとホルスターによりハンズフリーでの携帯性を実現。

用途
建築塗料およびコーティング剤のポータブルエアレススプレー用
仕様
リチウムイオンバッテリー式
セット内容
ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RACX FFLP514×1、RACX FFLP210×1)、20/60メッシュ吸込フィルター、60/100メッシュ出口フィルター、120mlポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、保管ケース
質量(kg)
2.9
使用温度範囲(℃)
4~32
適合チップ
FFLP低圧チップ:0.008~0.016in(0.20-0.41mm)
寸法(cm)
30.5×15.2×26.7
適合塗料
水性・溶剤
バッテリー電圧(V)
20
充電器電圧(V)
100
最大圧力(MPa)
作動:14
保管温度範囲(℃)
0~45
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする