曜日別特売

ラブサイドフロアブル

ラブサイドフロアブル - 住友化学

耐雨性、残効性に優れています。耐性菌の出現し難い薬剤です。WCS用イネにも使用可能です。

用途
殺菌剤。
成分
フサライド
容量(mL)
500
内容量(mL)
500
有効成分
フサライド
毒性
普通物
性状
白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第18629
内容量
1本(500mL)
関連資料:(2.31MB)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。散布液調製後はできるだけ速やかに散布する。本剤はいもち病発生に際して予防的に散布した方がより効果的である。葉いもちに対しては発生が予想される場合または初発生をみたら直ちに散布する。本剤は貯蔵中に沈殿を生じることがあるが、振れば容易に元の状態に戻るので、使用に際しては容器をよく振って均一な状態としてから所定量をとり出し、水に入れてよく攪拌して、所定濃度の散布液を調製する。本剤を空中散布及び無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は、次の事項を守る。
※散布は各散布機種の散布基準に従って実施する。
※微量及び少量散布には、微量散布装置以外の散布器具は使用しない。
※無人ヘリコプターによる散布にあっては、散布機種に適合した散布装置を使用する。
※散布中、薬液の漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行う。
※特定の農薬(混用可能が確認されているもの)を除いて原則として他の農薬との混用は行わない。
※散布薬液の飛散により他作物の薬害を生じるおそれは少ないが、なお散布区域内に栽培されている作物等に留意する。
※散布薬液の飛散によって自動車の塗装等に被害を生じるおそれがあるので散布区域内の諸物件に十分注意する。
※散布終了後は次の項目を守る。・使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄する。・使用残りの薬剤は必ず安全な場所に責任者を決めて保管する。・機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する。本剤を本田の水稲に対して希釈倍数300倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81760887-
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする