64007 皿頭ねじ 6本セット ポッシュリビング 81778825

皿頭ねじ 6本セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(6本)
色
ホワイト
注文コード
81778825
品番
64007
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

POSH MADEのパーツ商品の色味に合わせたカラーねじ。違和感なく壁面に取付けできます。パーツとセットでのご購入がおすすめです。

色
ホワイト
材質
スチール
質量(g/本)
1
頭部形状
皿頭
寸法(cm)
Φ0.6×3
ねじ太さ(mm)
3(ねじ穴Φ3まで対応)
注意
※・下地のある場所でお使いください。
※・手作業での塗装の為、色むらがある場合がございます。
※・類似した塗料をしているため、製品と色が多少異なります。
※・製品の落下、接触などにより塗装がはがれる可能性があります。
※・サイズの合わないドライバーの使用により塗装がはがれる場合がございます。
※ また、ドライバーを回す際十字部分が削れる場合がございます。
※ 手動ドライバーのご使用をおすすめいたします。
※・お子様の手の届かないところで保管してください。
※・購入時の塗装不良、形状不良以外での返品はお断りしております。
※・誤使用による事故には一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする