曜日別特売

はしご兼用脚立 5m

はしご兼用脚立 5m - 万方商事

片側が最大約500cmまで伸縮し、はしごの長さで脚立のような安定感を実現します。安全性に配慮したロック機能付きで安心して使用可能。ステップと足元には凸凹構造の滑り止めを採用しています。コンパクトに収納でき車への積み込みも簡単。外壁清掃や電球交換などの高所作業に最適です。

用途
脚立用に。
質量(kg)
18.7
耐荷重(kg)
約120
長さ(cm)
はしご時最長:約500
寸法(cm)
脚立時最長:約240
収納時寸法(cm)
100×79×16
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81903940ny316
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする