曜日別特売
1-00411-001 炭消臭 帽子収納 ニーズ 81921440

1-00411-001 炭消臭 帽子収納 ニーズ 81921440
1-00411-001 炭消臭 帽子収納 ニーズ 81921440
1-00411-001 炭消臭 帽子収納 ニーズ 81921440
1-00411-001 炭消臭 帽子収納 ニーズ 81921440

炭消臭 帽子収納

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81921440
品番
1-00411-001
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

かさばる帽子をまとめてスッキリ収納できる収納ケース。底面に消臭効果のある炭シートを内蔵し、長時間の保管でもニオイ移りを防ぎます。前面部には中身が見えるクリア窓が付いており、押し入れやクローゼット上段等に入れても何が入っているか一目でわかる。ホコリから守り型崩れから守る帽子好きの必需品です。

その他
洗濯不可
材質
生地・バイアス・持ち手:ポリプロピレン、炭シート:ポリプロピレン・炭、窓部:ポリエチレン樹脂
色
グレー
質量(g)
75
容量(L)
21(帽子5-6枚)
使用時寸法(cm)
Φ35×24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする