キンカ
ジンギスこんろ 黒
付属品:ステンレス火皿Φ158、クロームメッキ台
TGK品番
1-2153-1601
材質
珪藻土
質量(kg)
3.3
内径×深さ(mm)
220×65
直径×高さ(mm)
285×170
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81951951
B-18-2
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください