キンカ
ジンギスこんろ 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81951951
品番
B-18-2
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
付属品:ステンレス火皿Φ158、クロームメッキ台
TGK品番
1-2153-1601
材質
珪藻土
質量(kg)
3.3
内径×深さ(mm)
220×65
直径×高さ(mm)
285×170