曜日別特売
PH21 ポリカタフ熱線カット プラチナウェーブ 信越ポリマー 82018381

ポリカタフ熱線カット プラチナウェーブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
長さ(mm)2420
内容量1セット(10枚)注文コード82018381品番PH21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

ポリカーボネート本来のタフさに加え、熱線遮蔽効果を持たせた高機能波板。透過光のあたる部分の温度上昇を抑えるとともに、紫外線対策にも有効です。熱線吸収タイプ(スモークグレー・スモークブロンズ・スモークアンバーフロスト)は明かり採りに、熱線反射タイプ(スーパーミルク)は遮光用途に適しています。

長さ(mm)
2420
サイズ
8尺
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
655
厚さ(mm)
0.7
色
プラチナウェーブ(非透明)
山数
(参考値)20.5
深さ(mm)
谷/9
有効幅(mm)
575
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする