曜日別特売
6802 【加工可】TC長袖シャツ 6802 カジメイク 82249338

【加工可】TC長袖シャツ 6802

(25件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
色アイスホワイト
サイズ3L
内容量1枚注文コード82249338品番6802
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

丈夫な生地でシワになりにくいT/C素材を使用した長袖のワークシャツです。
オーソドックスなデザインと作業でも動きやすいようゆとりのある設計で、世代を問わず着こなしていただけます。

用途
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業等に。
色
アイスホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
63.5
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
80
機能
T/C素材
適応身長(cm)
175~185
名入れ
可
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-25
用途: 仕事着として
杉本商店 様(建設業・工事業)

作業時は身体にフィットするタイプだと動きにくいので、ゆとりのあるものを探していました。腕や身体を動かしやすいので良かった

対象商品 : 18499934
2026-07-22
用途: 農業
農・林・水産業

思ったよりしっかりしていて良い。再度の購入検討中です。

対象商品 : 18499959
2026-09-26
用途: 各種作業

春秋に着用するには良い感じです。胸ポケットはマジックテープでは無いほうが良かった。

2026-02-26
用途: 機器製作・設置工事、及び、メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

夏以外での着用で購入しました。
生地の質感、厚さは、よかった。
身長175㌢体重67㎏です、LL購入しましたが、少しタイトな感じがしました。
次回は、3L購入します。

2人が参考にしています
対象商品 : 18499943
2026-02-07
用途: 自動車整備
T.I.C 坪井 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

生地も厚く、何回かの洗濯にも耐えれます。
胸のポケットとめは、当方はボタンが良かったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 18499959
2023-11-03
用途: 通勤と普段使い
製造業

175㎝77㎏ですが3Lでちょうど良いです。やや厚手の生地で秋冬用としてちょうど良さそうです。着心地がゴワゴワしないので快適に使えます。ちょっと光沢があるキャメルでデザインが良く気に入っていますが、胸ポケットが長さ140㎜程度のスマホがちょうど入る位なので少し小さめですね。胸ポケットはマジックテープ式です。

3人が参考にしています
対象商品 : 18499968
2023-11-12
用途: 産業機械の修理時着用
セイキサービス・オザワ 様

着心地が良い現在着用している代替えとして購入しました
早速追加注文を入れたところです

対象商品 : 18499898
2023-10-28
用途: TC長袖シャツ
森泉内装 様(建設業・工事業)

作業着です。まだ、未使用です。近日、使用します。
真冬に使用します。森泉

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする