284951 セーフティルーラー プラチナ 1m YT09SRP100 YELLOTOOLS 82261281

 

284951 セーフティルーラー プラチナ 1m YT09SRP100 YELLOTOOLS 82261281
284951 セーフティルーラー プラチナ 1m YT09SRP100 YELLOTOOLS 82261281
284951 セーフティルーラー プラチナ 1m YT09SRP100 YELLOTOOLS 82261281

セーフティルーラー プラチナ 1m YT09SRP100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82261281
品番
284951
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

カッターの怪我から守ってくれる安全定規。裏面には滑り止めゴムコーティングが施されているので、滑りやすい面でも安心して使用できます。別売りのカットコースターを取り付けると、定規に沿って真っすぐカット出来る固定カッターになります。紙だけでなくスチレンボードやFFシート、段ボールなどもカット可能。

用途
カッターから手を守る多機能定規に。
質量(kg)
1.6
長さ(m)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする