曜日別特売
284946 マグテープ ルーラー 25cm YT15MTR025 YELLOTOOLS 82261929

 

284946 マグテープ ルーラー 25cm YT15MTR025 YELLOTOOLS 82261929
284946 マグテープ ルーラー 25cm YT15MTR025 YELLOTOOLS 82261929
284946 マグテープ ルーラー 25cm YT15MTR025 YELLOTOOLS 82261929

マグテープ ルーラー 25cm YT15MTR025

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82261929
品番
284946
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

裏面の特殊吸着シートで張り付けることによって車両、アルミだけでなく磁力を持たない面(ガラス面など)でも磁石による仮止めが可能になる定規。窓端から長さをはかりつつ、マグネットでフィルムを仮止めできます。二本使用することで簡単に水平ラインをマークすることもできます。施工後の取り外しもスムーズで、跡残りの心配がありません。プロ&DIYユーザーにも最適で、フィルム貼りや看板設置、カーラッピングなど幅広く活躍します。

用途
磁石が使えない場所もマグテープルーラーで施工革命に。
質量(g)
38
長さ(cm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。画像は代表画像です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする