曜日別特売
YB-405-H Hapyson LED発電ランプ Hapyson(ハピソン) 82264641

YB-405-H Hapyson LED発電ランプ Hapyson(ハピソン) 82264641
YB-405-H Hapyson LED発電ランプ Hapyson(ハピソン) 82264641
YB-405-H Hapyson LED発電ランプ Hapyson(ハピソン) 82264641

Hapyson LED発電ランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード82264641品番YB-405-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

ゴムローラー付きLED発電ランプ
走りが軽いゴムローラーを採用。
ワイド露光で安全性アップ!
中心光度約3,500cd (照度約35lx)の明るいライト
約35ルクスの明るさ
ワイド露光で側面からも強い光で安心
ゴムローラーで軽い走り
フロントリフレクター付き
JIS規格の明るさに準拠
起倒式ダイナモ採用

用途
使用電池:4.4V-1.2W
使用光源:高輝度0.5W白色LED×1個
中心照度:約35lx(10m前方・15km/h)
寸法:60W×122D×110H(mm)
質量:約242g
付属品:歯付座金、M6ネジ、M6ナット
色
グレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする