曜日別特売
757-1 電動ウォーターガン HUIDI 82337215

757-1 電動ウォーターガン HUIDI 82337215
757-1 電動ウォーターガン HUIDI 82337215
757-1 電動ウォーターガン HUIDI 82337215
757-1 電動ウォーターガン HUIDI 82337215
757-1 電動ウォーターガン HUIDI 82337215
757-1 電動ウォーターガン HUIDI 82337215
757-1 電動ウォーターガン HUIDI 82337215
757-1 電動ウォーターガン HUIDI 82337215

電動ウォーターガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
82337215
品番
757-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,850

対象年齢8歳以上、飛距離7mの電動ウォーターガン(LEDライト付き)です。 電動モードでは高速連射が可能で、迫力ある水攻撃を実現しました。 飛距離は、約7mの超強力な射程で遠距離の敵も簡単に制圧でき、広いスペースでも有利に戦えます。 銃身の両サイドに有るLEDライトがトリガーを引くことで点滅し、リアルなシューティングを演出します。 トリガーを前に押すことで銃の先端より電動で190ccの給水が可能です。 500mlペットボトルを銃座上の給水口にセットする事で最大690mlの水を放射することが可能となります。

質量(kg)
0.33kg
容量(mL)
蓄水/190(最大 690)
範囲
射程/約7メートル
寸法(cm)
40.5×15×4.5
バッテリー
3.7V 500mah リチウムイオン電池 BOX(USB 充電)
各種認証
ASTM/10P/CE/CPSIA/CPC/EN71/PAHs/UKCA
適合年齢(歳)
8以上
注意
※製品は国内向けの民生品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82337215757-182337206957-1757-1 電動ウォーターガン HUIDI 82337206電動ウォーターガンHUIDI1個
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする