曜日別特売
3-5143h キャップマグネット 角型 (Lタイプ) マグナ 82350908

3-5143h キャップマグネット 角型 (Lタイプ) マグナ 82350908
3-5143h キャップマグネット 角型 (Lタイプ) マグナ 82350908
3-5143h キャップマグネット 角型 (Lタイプ) マグナ 82350908

キャップマグネット 角型 (Lタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)7
吸着力(N)93.16
内容量1個注文コード82350908品番3-5143h
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
RoHS対応品です。

用途
吸着用。
付属品
4487669、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
43
形状
角型
幅(mm)
30.2
厚さ(mm)
7
吸着力(N)
93.16
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※磁石は衝撃に弱く、欠けや割れが発生しやすいので、取扱いに注意してください。
※着磁された磁石は、強い吸引力(または磁石間の反発力)があります。手・指が挟まれ思わぬ怪我をすることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする